Beli mesin spray di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Knap Sack
    Mulai

    Rp439.900

  2. BOSCH Inspection Camera
    Mulai

    Rp6.399.900

    BOSCH Inspection Camera
    atribut:
    • Camera Cable Length (cm): 150
    • Camera Head Diameter (mm): 8.3
    • Field of View (fov) (°): 75
    • Focal Distance (mm): 30-80
    • Maximum 30 Minutes Soaking for Camera Cables: Diesel, Gasoline, Engine Oil, AdBlue, Ethyl Alcohol, Salt Water (26.5% Salt Content)
    • Photo Resolution: 1280x720
    • Protection Against Dust and Splashes of Water, Camera Cable: IP 67
    • Protection Against Dust and Water Splashes, Tools: IP 54
  3. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  4. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  5. Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)
    Mulai

    Rp579.900

    Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)
    atribut:
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 410x210x410
    • Lance Length (mm): 500
    • Operating Pressure (MPa) : 0.2 to 0.4
    • Spray Volume (L/minute): 1.0 at 3bar
    • Tank Capacity (L) : 16.0
  6. KASSEN Money Counter
    Mulai

    Rp1.199.900

    KASSEN Money Counter
    Deskripsi:
    MC-20 is an automatic money counting machine that is one of the supporting tools for banking activities or money exchange institutions that allows your work to be faster, more efficient, and accurate and can minimize errors when doing calculations.
  7. WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorber
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  8. Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
    • Dimensions (cm): 37x19x52
    • Tank Capacity (L) : 18
  9. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  10. Kenmaster Vacuum Cleaner Basah & Kering (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp819.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner Basah & Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Kenmaster Vacuum Cleaner Wet & Dry KM 935. Keluaran terbaru dari Produk Kenmaster.Produk yang berkualitas tinggi dan juga telah melalui Quality Control secara keseluruhan. Cocok di gunakan untuk rumah tangga maupun restoran, dan professional. Berguna sekali untuk membersihkan kotoran kering, debu, maupun kotoran yang basah dan membandel.Spesifikasi:1. Voltage: 220-240 volt2. Motor Power: 1000 Watt3. Noise:
    atribut:
    • Motor Power (W): 1000
    • Noise (dBA): <80
  11. IWASAKI Multi Hi Ace
    Mulai

    Rp3.899.900

    IWASAKI Multi Hi Ace
    atribut:
    • Rated Life (hour): 12000
  12. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (215)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  13. TOSITA Power Sprayer 2 in 1
    Mulai

    Rp719.900

    TOSITA Power Sprayer 2 in 1
    atribut:
    • Dimensions (mm): 38x20x54
    • Voltage (V): 12
    • Battery Capacity (AH): 8
    • Rated Current (A): 2.0-2.2
    • Input Charger (V/Hz): AC 100-240/50-60
    • Tank Capacity (L) : 13.8
  14. Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
  15. ELMA Ultrasonic Cleaner Elmasonic (Pembersih Ultrasonik)
    Mulai

    Rp13.999.900

    ELMA Ultrasonic Cleaner Elmasonic (Pembersih Ultrasonik)
    Deskripsi:
    The Elmasonic EASY family include a range of 9 different device sizes with tank volumes ranging from 0.8 to 28 litres. Microprocessor-controlled ultrasonic with sweep technology offers a state-of-the-art solution.
    atribut:
    • Ultrasonic Frequency (kHz): 37
  16. TORA Pressure Hand Sprayer
    Mulai

    Rp209.900

    TORA Pressure Hand Sprayer
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
    • Hose Length (cm): 130
    • Pipe Length (cm): 55
  17. Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp11.900

    Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Deskripsi:
    Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
Daftar Harga mesin spray Terbaru October 2026
FIRMAN Knap SackRp439.900
BOSCH Inspection CameraRp6.399.900
Mesin HL Electric SprayersRp439.900
SOS Karbol WangiRp13.900
Mitsubishi Electric Inverter Option FR-A800 (Panel Kontrol Inverter)Rp1.499.900
Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)Rp579.900
KASSEN Money CounterRp1.199.900
WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)Rp119.900
Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Rp1.899.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)